仕様
コイル電圧:48V dc
接点構成:DPDT
スイッチング電流:8 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:4.38 kΩ
アプリケーションタイプ:電力
長さ:29mm
奥行き:12.7mm
高さ:15.7mm
寸法:29 x 12.7 x 15.7mm
最大スイッチング電源 AC:2 kVA
VDE. TE Connectivity PCBパワーリレー - RX1及びRX2シリーズ. RX1及びRX2シリーズのスルーホール取り付けPCBパワーリレー、強化絶縁及びニッケル90/10コンタクト付き。 品番RX114xxxは、12 A、3.5 mmピン止めで耐フラックスです。 品番RX314xxxは、16 A、5 mmピン止めで耐フラックスです。 品番RX424xxxは、8 A、5 mmピン止めで耐フラックスです。 品番。 これらのRX1及びRX2シリーズのスルーホール取り付けPCBパワーリレーには、標準で白いカバーが付属しています(ただし、末尾が「C」の品番の場合は透明カバーが付属します)。 これらのPCBパワーリレーの主な用途は、屋内電化製品、加温制御、非常灯、自動ドアなどです。. RX低プロファイル基板パワーリレー SPDT 12 A、3.5 mmピン止め、SPDT / SPST-NO 16 A、5 mmピン止め、DPDT 8 A、5 mmピン止めを用意 スイッチング電圧: 250/400 Vac 動作温度: -40 → +70 ℃、DC SP -40 → +85 ℃ 耐フラックス 寸法: H 15.7 mm、W 29.0 mm、D 12.7 mm
長さ(mm)29
寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7
高さ(mm)15.7
奥行(mm)12.7
接点構成DPDT
コイル電圧(V)48 dc
アプリケーション電力
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電源(AC kVA)2
コイル抵抗(kΩ)4.38