仕様クレードルリレー. ミニチュアプラグインリレー ソケットは別売り 用途 - 通信、テスト及び測定機器 2.5 A 120 Vac標準 5 A 250 Vacヘビーデューティ 防塵
長さ(mm)30
寸法(mm)19 x 37 x 24.4
コイル定格電圧(V)DC48
高さ(mm)30
取付方式表面実装
奥行(mm)19
シリーズCradleN
接点構成4PDT
接点材質銀・ニッケル合金
コイル電圧(V)48 dc
動作温度(℃)-40〜70
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電圧(AC V)125
コイル抵抗(kΩ)3.2