TE Connectivity リレー 48V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCradleN 注文コード47294793 品番V23154D 726B110 3-1393809-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様Nシリーズクレードルリレー、サイズII. ニュートラルDC電圧コイル、モノステーブル プラグイン及び固定実装用 1つ又は2つのコンタクト 防塵仕様 長さ(mm)30 寸法(mm)19 x 30 x 35.5 コイル定格電圧(V)DC48 高さ(mm)30 取付方式表面実装 奥行(mm)19 シリーズCradleN 接点構成4PDT 端子形状はんだ付け、プラグイン 接点材質銀(Ag)、金(Au) コイル電圧(V)48 dc 動作温度(℃)-40〜70 接点最大許容電圧(V)DC250 アプリケーションシグナル 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(AC V)125 コイル抵抗(kΩ)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする