TE Connectivity リレー 48V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPT 注文コード47294809 品番PT570048 8-1419111-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10? コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 又はDC、30 x 10 長さ(mm)28 寸法(mm)28 x 22.5 x 35 コイル定格電圧(V)DC48 高さ(mm)35 取付方式ソケット式 奥行(mm)22.5 保護構造フラックスプルーフ シリーズPT 接点構成4PDT 端子形状はんだ付け、プラグイン 接点材質銀ニッケル 動作温度(℃)-40〜70 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)6 アプリケーションコンパクト 動作温度範囲(℃)-40 → +70 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)400 コイル抵抗(kΩ)3.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする