TE Connectivity リレー 5V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPCN 注文コード47295055 品番PCN-105D3MHZ,001B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はシリーズ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA / VDE. RYシリーズ. 3.2 mmピン止め 沿面距離とクリアランス: 8 mm 性能高機能/パッキング密度、カドミウムフリーコンタクト、強化絶縁有りのZタイプ 長さ(mm)20 寸法(mm)20 x 5 x 12.5 コイル定格電圧(V)AC5 高さ(mm)12.5 取付方式プリント基板取付 極数1 奥行(mm)5 保護構造ウォッシュタイト シリーズPCN 接点構成SPST 端子形状PCB 機能高機能/パッキング密度、カドミウムフリーコンタクト、強化絶縁有りのZタイプ 材料- 寿命10000000回(機械的)、30000回(電気的) 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)208 材質(端子)- 動作温度(℃)-30〜85 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)- RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションI/Oモジュール、PLC、温度制御機器 動作温度範囲(℃)-30〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)端子:277 最大スイッチング電圧(DC V)端子:125 コイルと接点間の耐電圧(kV)3(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)- 最大スイッチング電源(DC W)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする