仕様UL、CSA、VDE. SNRシリーズ - スリムリレー. 高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac
長さ(mm)28
寸法(mm)28 x 5 x 15
コイル定格電圧(V)DC5
高さ(mm)15
取付方式プリント基板取付
極数1
奥行(mm)5
シリーズSNR
接点構成SPST
端子形状PCB
機能耐洗浄
寿命100000回(電気的)、10000000回(機械的)
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)147
動作温度(℃)-40〜85
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)6
最大スイッチング電圧(AC V)400
コイルと接点間の耐電圧(kV)4rms
リレースイッチ汎用リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)0.0015