曜日別特売

パワーオイル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
粘度46
内容量1缶(20L)注文コード47295516品番OIL-20-46
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

作動油は、油圧装置の中で動力伝達媒体として使用されている流体です。また同時に潤滑、防錆、冷却などの作用も行っています。
油圧機器の能力を十分に発揮させるには、作動油の選択と管理が大切です。理研純正パワーオイルは鉱油系作動油を標準仕様としております。

適合
70MPa電動ポンプ(MP-17以上)
200MPa電動ポンプ
200MPaオイルマチックポンプ
粘度46泡黄色使用温度範囲(℃)5~60容量(L)20適合範囲油圧作動引火点(℃)200以上密度(g/cm3 at15℃)約0.87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする