※WAS100-100M
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 圧力・流量測定
RIKEN(理研機器)の 圧力計
RIKEN(理研機器)の 汎用圧力計
水用圧力計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47296024
品番
WAS75-100M
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0〜70
接続ねじ
G1/2
測定流体
気体、液体
質量(kg)
0.4
種類
汎用圧力計
最小目盛(MPa)
2
呼び径(Φmm)
75