仕様IEC60998-2-3. TE Connectivity CoolSpliceワイヤコネクタ. CoolSpliceワイヤスプライスコネクタは、0.34 mm2 → 0.75 mm2の単線及びより線ワイヤのスプライスに適していて、業界で実証済みの信頼性の高い接続を実現できます。これらのCoolSpliceスプライスワイヤコネクタは、簡単なプッシュボタン式の終端処理方法が採用されているため、工場や現場で簡単に取り付けることができます。プライヤでプッシュボタンを押し込むと、ワイヤがIDC圧着コンタクトに挿入されて終端処理されます。このIDC技術により、ワイヤの被覆を剥いておく必要がなくなり、取り付け時間を短縮できます。これらのCoolSpliceコネクタでは接続を目視点検でき、ワイヤサイズを識別できるようにプッシュボタンは色分けされています。これらのCoolSplice IDCワイヤコネクタには、IPX8等級の防水性を提供するジェルシーリングが付いていて、過酷な環境での用途で使用することができます。. 特長と利点. 業界で実証済みの信頼性のある接続 簡単に取り付けることができる使いやすいプッシュボタン式の終端処理 IDC接続技術により短時間で取り付け可能 過酷な環境向けのジェルシーリング 目視点検可能な透明なボディ 色分けされたブッシュボタンによるワイヤサイズの識別. 用途. これらのCoolSplice IDCワイヤスプライスコネクタは、さまざまな用途に適しています。用途には、屋外照明、業務用冷凍冷蔵庫の照明、照明ディスプレイ、キャビネットの照明、セキュリティ / アラームシステム、オーディオスピーカーの接続があります。
種別シュラウド
厚さ(mm)11.4
全長(mm)36.4
色クリア
タイプ【スプライス】インライン
AWG【最小】22/【最大】20
ケーブル0.34〜0.52mm2、22〜20AWG
材質(コンタクト)リン酸銅
断熱材PC
RoHS指令(10物質対応)対応