TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
材質(コンタクト)
真鍮
注文コード
47296385
品番
171425-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
直径(Φmm)
2.8
タイプ
【スプライス】Tap
AWG
【最大】18
ケーブル
20〜18AWG
材質(コンタクト)
真鍮
断熱材
ナイロン
サイズ(mm
2
)
【最大ワイヤ】0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
錫