※AS型

AS100-10M 圧力計 RIKEN(理研機器) 47296392 AS100-10M 圧力計 RIKEN(理研機器) 47296392

圧力計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47296392 品番 AS100-10M
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。
自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。
サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。
最高目盛の70%以内でご使用ください。
圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。

最高使用圧力(MPa)7 最大目盛10MPa 最小目盛(MPa)0.2 外径(Φmm)103 全長(mm)147.5 奥行(mm)43 質量(kg)0.5 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) タイプAS(標準) 種類汎用圧力計 取付ねじG1/2ナット対辺24 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0〜7 圧力レンジ0〜7MPa
注意
※検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図等は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする