TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(コンタクト)リン酸銅 注文コード47296403 品番2213800-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は材質・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60998-2-3. TE Connectivity CoolSpliceワイヤコネクタ. CoolSpliceワイヤスプライスコネクタは、0.34 mm2 → 0.75 mm2の単線及びより線ワイヤのスプライスに適していて、業界で実証済みの信頼性の高い接続を実現できます。これらのCoolSpliceスプライスワイヤコネクタは、簡単なプッシュボタン式の終端処理方法が採用されているため、工場や現場で簡単に取り付けることができます。プライヤでプッシュボタンを押し込むと、ワイヤがIDC圧着コンタクトに挿入されて終端処理されます。このIDC技術により、ワイヤの被覆を剥いておく必要がなくなり、取り付け時間を短縮できます。これらのCoolSpliceコネクタでは接続を目視点検でき、ワイヤサイズを識別できるようにプッシュボタンは色分けされています。これらのCoolSplice IDCワイヤコネクタには、IPX8等級の防水性を提供するジェルシーリングが付いていて、過酷な環境での用途で使用することができます。. 特長と利点. 業界で実証済みの信頼性のある接続 簡単に取り付けることができる使いやすいプッシュボタン式の終端処理 IDC接続技術により短時間で取り付け可能 過酷な環境向けのジェルシーリング 目視点検可能な透明なボディ 色分けされたブッシュボタンによるワイヤサイズの識別. 用途. これらのCoolSplice IDCワイヤスプライスコネクタは、さまざまな用途に適しています。用途には、屋外照明、業務用冷凍冷蔵庫の照明、照明ディスプレイ、キャビネットの照明、セキュリティ / アラームシステム、オーディオスピーカーの接続があります。 種別シュラウド 厚さ(mm)11.4 クリア タイプ【スプライス】インライン 絶縁方式絶縁 ケーブル最大0.75mm2、最大18AWG 材質(コンタクト)リン酸銅 断熱材PC サイズ(mm2)【最大ワイヤ】0.82 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする