TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(コンタクト)リン酸銅 注文コード47296446 品番2213600-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は材質・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60998-2-3. TE Connectivity CoolSpliceラージワイヤスプライスコネクタ. CoolSpliceラージワイヤスプライスコネクタは、0.75 mm2 → 4 mm2 のワイヤのスプライスに適していて、業界で実証済みの信頼性の高い接続を実現できます。CoolSpliceスプライスコネクタには、コネクタの左右に2つの独立したプッシュボタンがあります。ワイヤを独立して終端処理できるため、工場や現場の設備で簡単かつ柔軟に使用することができます。プライヤでプッシュボタンを押し込むと、ワイヤがIDC圧着コンタクトに挿入されて終端処理されます。このIDC技術により、ワイヤの被覆を剥いておく必要がなくなり、取り付け時間を短縮できます。これらのCoolSpliceコネクタでは接続を目視点検でき、ワイヤサイズを識別できるようにプッシュボタンは色分けされています。これらのCoolSplice IDCワイヤコネクタには、IPX8等級の防水性を提供するジェルシーリングが付いていて、過酷な環境での用途で使用することができます。. 特長と利点. 大きなワイヤサイズに最適 業界で実証済みの信頼性のある接続 独立したブッシュボタン式終端処理により簡単に取り付け可能 IDC接続技術により短時間で取り付け可能 過酷な環境向けのジェルシーリング 目視点検可能な透明なボディ 色分けされたブッシュボタンによるワイヤサイズの識別. 用途. これらのCoolSpliceラージワイヤスプライスコネクタは、さまざまな用途に適しています。用途には、道路照明、街路灯、サイネージ、ビル / 橋 / トンネルの照明があります。これらのCoolSpliceラージワイヤスプライスコネクタは、屋内照明器具やワイヤハーネスの現場での修理にも使用できます。 種別シュラウド 厚さ(mm)12.8 クリア タイプ【スプライス】インライン AWG【最小】18/【最大】12 材質(コンタクト)リン酸銅 断熱材PC サイズ(mm2)【最小ワイヤ】0.75/【最大ワイヤ】4 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする