仕様TE Connectivity PLASTI-GRIPバットスプライスワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルバットスプライスワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPバットスプライス圧着コネクタのバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。全長(mm)27.05色赤タイプ【スプライス】バットシリーズPLASTI-GRIP絶縁方式絶縁ケーブル22~16AWG材質(コンタクト)銅断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき錫