TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 圧着カバー 1極, ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47298153
品番
174195-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体材質:ナイロン
長さ:13.5mm
色:ナチュラル
コンタクト数:1
シリーズ:FASTON .250
品番 ; 680-2962 680-2962 : 色が異なる場合あり. TE Connectivity FASTON 250シリーズレセプタクルハウジング. FASTON 250シリーズレセプタクルコンタクト用のハウジング製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応