TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 圧着カバー, ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(8000個)
仕様
タブサイズ:6.35mm本体材質:ナイロン66長さ:18.5mm色:ナチュラルシリーズ:FASTON .250品番 ; 680-2962 680-2962 : 色が異なる場合あり. TE Connectivity FASTON 250シリーズレセプタクルハウジング. FASTON 250シリーズレセプタクルコンタクト用のハウジング製品です。
注文コード
47298607
品番
180984
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タブサイズ:6.35mm
本体材質:ナイロン66
長さ:18.5mm
色:ナチュラル
シリーズ:FASTON .250
品番 ; 680-2962 680-2962 : 色が異なる場合あり. TE Connectivity FASTON 250シリーズレセプタクルハウジング. FASTON 250シリーズレセプタクルコンタクト用のハウジング製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応