TE Connectivity 圧着カバー, ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 仕様コネクタタイプ:レセプタクル本体材質:ナイロン66長さ:24.5mm色:ナチュラルタブ幅:6.35mmシリーズ:FASTON .250TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - 250シリーズ. 黒色PA 6.6製の6.35 mmポジティブロックコネクタハウジング製品です。 品番 ; 680-2297 680-2297 / ; 731-3202 731-3202 : 1極ハウジング 品番 ; 718-7189 718-7189 : フラグ端子向けの2極ハウジング 品番 ; 681-2720 681-2720 : ヒーター用途向けの3極ハウジング 品番 ; 681-2723 681-2723 : リレー用途向けの5極ハウジング 注文コード47298616 品番1-1544408-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:レセプタクル
本体材質:ナイロン66
長さ:24.5mm
色:ナチュラル
タブ幅:6.35mm
シリーズ:FASTON .250
TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - 250シリーズ. 黒色PA 6.6製の6.35 mmポジティブロックコネクタハウジング製品です。 品番 ; 680-2297 680-2297 / ; 731-3202 731-3202 : 1極ハウジング 品番 ; 718-7189 718-7189 : フラグ端子向けの2極ハウジング 品番 ; 681-2720 681-2720 : ヒーター用途向けの3極ハウジング 品番 ; 681-2723 681-2723 : リレー用途向けの5極ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする