TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
併用可能製品
電線対ケーブル
注文コード
47298668
品番
171183-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
併用可能製品・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
6
行数
2
オス・メス
オス
コンタクトジェンダー
メス
取付方式
PCBマウント
シリーズ
FF 250
併用可能製品
電線対ケーブル
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
49
幅(mm)
17.9
材質(ハウジング)
ナイロン
深さ(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応