画像準備中

TE Connectivity 圧着コネクタハウジング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 併用可能製品プラグハウジング 注文コード47298704 品番176293-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は併用可能製品・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数3 行数1 ピッチ(mm)3.96 オス・メスメス コンタクトジェンダーオス 取付方式パネルマウント 併用可能製品プラグハウジング ボディ向きストレート 長さ(mm)29 幅(mm)18.8 材質(ハウジング)ナイロン 6/6 深さ(mm)8.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする