TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47298756
品番
2-1903130-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンタクト数
8
行数
2
ピッチ(mm)
2.5
オス・メス
メス
コンタクトジェンダー
オス
取付方式
パネルマウント
シリーズ
Dynamic 1000
併用可能製品
レセプタクルハウジング
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
12.6
幅(mm)
21
材質(ハウジング)
ポリエステル
深さ(mm)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応