内容量1袋(25個)
仕様コネクタタイプ:レセプタクルハウジング本体材質:ナイロン長さ:25.4mm色:ナチュラルコンタクト数:1シリーズ:Positive Lock .110 Mk IIITE Connectivityポジティブロック110 Mark IIIレセプタクルハウジング. 電子式点火装置用途向けに設計されたポジティブロック110 Mark III圧着レセプタクルハウジングです。ポジティブロック110 Mark IIIハウジングは、ポジティブロックレセプタクルを絶縁し、レセプタクルとの確実な接続を可能にする内部ロッキングランプを備えています。このポジティブロックハウジングは、他のポジティブロックコネクタよりも低プロファイルの設計で、長さは25.4 mmです。ポジティブロック110 Mark IIIハウジングは、点火装置端子キャビティに取り付け可能で、内部では圧着レセプタクルを中心に合わせる設計です。このセンタリング機能は、レセプタクルを正確に位置合わせし、プラスチックシュラウドに覆われた点火装置タブにかん合することを可能にします。. 特長と利点. 確実なかん合を実現するポジティブロック機構 ポジティブロックレセプタクルを絶縁 低プロファイル設計、点火装置端子キャビティに取り付け可能 人間工学に基づく握りやすい設計 点火装置のタブと正確にかん合するセンターレセプタクル. 製品用途の情報. ポジティブロック110 Mark IIIレセプタクルハウジングは、電子式点火装置用途向けに設計されています。用途は、調理用レンジ、ガスグリル、その他ガスフレームを点火する必要がある用途など
注文コード47298939
品番2232942-1