TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 1極, ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
仕様
コネクタタイプ:プラグ本体材質:ナイロン66長さ:22.9mm色:ナチュラルコンタクト数:1タブ幅:6.35mmシリーズ:AMP FASTON品番 ; 680-2962 680-2962 : 色が異なる場合あり. TE Connectivity FASTON 250シリーズレセプタクルハウジング. FASTON 250シリーズレセプタクルコンタクト用のハウジング製品です。
注文コード
47298984
品番
154509-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:プラグ
本体材質:ナイロン66
長さ:22.9mm
色:ナチュラル
コンタクト数:1
タブ幅:6.35mm
シリーズ:AMP FASTON
品番 ; 680-2962 680-2962 : 色が異なる場合あり. TE Connectivity FASTON 250シリーズレセプタクルハウジング. FASTON 250シリーズレセプタクルコンタクト用のハウジング製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応