内容量1袋(1000個)
仕様コネクタタイプ:プラグ本体材質:ナイロン66長さ:22.9mm色:ナチュラルコンタクト数:1タブ幅:6.35mmシリーズ:Positive Lock .250 Mk IITE ConnectivityポジティブロックMK II 250シリーズレセプタクルハウジング. ポジティブロックMK II 250シリーズハウジングは、ポジティブロックMK II 250シリーズ圧着レセプタクル端子に対応する製品です。このポジティブロックMK IIコネクタハウジングは、レセプタクルを絶縁し、確実に接続できるようにロックランプが組み込まれています。レセプタクルのラッチがコネクタハウジングのランプとかみ合い、引っ張られたワイヤが切断されないようになっています。ポジティブロックレセプタクルハウジングは、取り外し工具としても機能します。ハウジングを引き抜くと、ハウジングの傾斜面でレセプタクルのラッチが押し込まれ、かん合したタブのロックが解除されます。. 特長と利点. 端子を絶縁 内部のロックランプで確実に接続 レセプタクルやタブを簡単に抜去可能 UL94V-0ナイロン. 製品用途の情報. ポジティブロックMK II 250シリーズ圧着端子 / ハウジングは、車載製品の要件を満たすように当初設計された製品ですが、強い振動や機械的歪みが生じる用途にも最適です。主な用途には、車載製品、電気製品、白物家電、医療機器、産業用機器、自動販売機などがあります。
注文コード47299018
品番1-172469-1