内容量1袋(1400個)
仕様コネクタタイプ:プラグ本体材質:ナイロン66長さ:22.9mm色:ナチュラルコンタクト数:1タブ幅:6.35mmシリーズ:AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。
注文コード47299045
品番180916-0