内容量1袋(25個)
仕様コネクタタイプ:プラグ本体材質:ナイロン長さ:22.9mm色:ナチュラルコンタクト数:1タブ幅:6.35mmシリーズ:Positive Lock .250TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングには、かん合面6.35 mmのタブ及びレセプタクル圧着端子製品があります。 MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングは、94V-0等級又は94V-2等級のポリアミド6.6製ハウジングで、さまざまな色の製品が用意されています。 詳細については、表を参照してください。
注文コード47299176
品番154719-4