内容量1袋(3000個)
仕様コネクタタイプ:ワイヤ最小ワイヤサイズAWG:20AWG最大ワイヤサイズAWG:11AWG長さ:15.48mm色:ナチュラルコンタクト数:2シリーズ:Positive Lock .250 Mk ITE ConnectivityポジティブロックマークIハウジング、RFシリーズリレー用. 250ポジティブロックマークIレセプタクル圧着端子と合わせて使用する2ポジションハウジング製品です。このハウジングを使用すると、簡単なワンステップで基板リレーの垂直タブ端子に2つのレセプタクルを同時に接続できます。この機能により組み立ての速度が速くなります。このポジティブロックハウジングはナイロン製で、端子を電気的に絶縁します。. 特長と利点. 端子の電気絶縁. RFシリーズ基板リレー端子と簡単に接続. 表面積が大きく取扱いが容易. 各種の色分け. 用途. このポジティブロックハウジングは、各種の電力スイッチング制御ボードで、レセプタクル端子とRFシリーズ基板リレーのタブ端子をかん合できるようにします。主な用途は、電化製品、HVACシステム、産業用機械、業務用電子機器、通信などで使用される制御ボードです。
注文コード47299289
品番1969717-5