画像準備中

TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 2極, ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様コネクタタイプ:プラグ本体材質:ナイロン長さ:22.9mm色:ナチュラルコンタクト数:2タブ幅:6.35mmシリーズ:Positive Lock .250 Mk IITE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - 250シリーズ. 黒色PA 6.6製の6.35 mmポジティブロックコネクタハウジング製品です。 品番 ; 680-2297 680-2297 / ; 731-3202 731-3202 : 1極ハウジング 品番 ; 718-7189 718-7189 : フラグ端子向けの2極ハウジング 品番 ; 681-2720 681-2720 : ヒーター用途向けの3極ハウジング 品番 ; 681-2723 681-2723 : リレー用途向けの5極ハウジング 注文コード47299334 品番172434-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:プラグ
本体材質:ナイロン
長さ:22.9mm
色:ナチュラル
コンタクト数:2
タブ幅:6.35mm
シリーズ:Positive Lock .250 Mk II
TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - 250シリーズ. 黒色PA 6.6製の6.35 mmポジティブロックコネクタハウジング製品です。 品番 ; 680-2297 680-2297 / ; 731-3202 731-3202 : 1極ハウジング 品番 ; 718-7189 718-7189 : フラグ端子向けの2極ハウジング 品番 ; 681-2720 681-2720 : ヒーター用途向けの3極ハウジング 品番 ; 681-2723 681-2723 : リレー用途向けの5極ハウジング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする