TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 2極, ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
コネクタタイプ:プラグ本体材質:ナイロン長さ:22.9mm色:ナチュラルコンタクト数:2タブ幅:6.35mmシリーズ:Positive Lock .187 Mk IITE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - MK II 187シリーズ
注文コード
47299377
品番
172210-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:プラグ
本体材質:ナイロン
長さ:22.9mm
色:ナチュラル
コンタクト数:2
タブ幅:6.35mm
シリーズ:Positive Lock .187 Mk II
TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - MK II 187シリーズ