TE Connectivity 圧着ピンコンタクト CERTI-CRIMPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:CERTI-CRIMP圧着コネクタのタイプ:FASTON 250フラグレセプタクル併用可能製品:クイック接続端子14-18 AWGワイヤ寸法mm2:1 → 2.5mm2TE Connectivity CERTI-CRIMPダブルアクション手動圧着工具. CERTI-CRIMPプレミアムグレードダブルアクション手動工具(DAHT)は、幅広い端子及びコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。このダブルアクション手動圧着工具のダイは、円弧のようなパスを移動します。これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は高品質の素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的に最高性能を発揮する、均一な高品質終端を実現します。プレミアムグレード手動圧着工具は作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、この工具で適用可能なTEC用途(114-)仕様の要件に適合するように端子を圧着できます。FASTON、MATE-N-LOK、PIDG、及びPLASTI-GRIP端子を圧着するためのCERTI-CRIMPダブルアクション手動圧着工具は、絶縁圧着高さ調整機能及び端子位置決め用ロケータを備えています。CERTI-CRIMPダブルアクション手動圧着工具は全体的に、作業者の技術レベル、負担、工具の損耗の影響を受けずに、ダイが確実に底付きするよう設計されています。この圧着工具はCERTI-CRIMPラチェットを備え、工場出荷時の設定により、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされています。このラチェット機構により、圧着を完了した場合のみ工具が開くので、部分圧着を防止できます。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。識別しやすいように、カラーコードやワイヤサイズの情報が圧着工具のヘッドやハンドルに表示されています。. 特長と利点. 高品質素材を使用した高性能設計 特定の端子タイプ用の固定圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により完全な圧着サイクルを保証 コンタクトロケータと圧着高さの調整 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 識別用にカラーコードとワイヤサイズを記載 修理可能 適切なメンテナンス下で50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMPプレミアムグレードダブルアクション手動圧着工具はさまざまな端子及びコンタクトの圧着に使用します。用途には、少量生産、プロトタイプ作業及び修復、一定の高品質終端を必要とする用途などがあります。CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL / CSA用途にも適合します。 注文コード47300524 品番180319
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は仕様32種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:CERTI-CRIMP
圧着コネクタのタイプ:FASTON 250フラグレセプタクル
併用可能製品:クイック接続端子14-18 AWG
ワイヤ寸法mm2:1 → 2.5mm2
TE Connectivity CERTI-CRIMPダブルアクション手動圧着工具. CERTI-CRIMPプレミアムグレードダブルアクション手動工具(DAHT)は、幅広い端子及びコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。このダブルアクション手動圧着工具のダイは、円弧のようなパスを移動します。これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は高品質の素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的に最高性能を発揮する、均一な高品質終端を実現します。プレミアムグレード手動圧着工具は作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、この工具で適用可能なTEC用途(114-)仕様の要件に適合するように端子を圧着できます。FASTON、MATE-N-LOK、PIDG、及びPLASTI-GRIP端子を圧着するためのCERTI-CRIMPダブルアクション手動圧着工具は、絶縁圧着高さ調整機能及び端子位置決め用ロケータを備えています。CERTI-CRIMPダブルアクション手動圧着工具は全体的に、作業者の技術レベル、負担、工具の損耗の影響を受けずに、ダイが確実に底付きするよう設計されています。この圧着工具はCERTI-CRIMPラチェットを備え、工場出荷時の設定により、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされています。このラチェット機構により、圧着を完了した場合のみ工具が開くので、部分圧着を防止できます。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。識別しやすいように、カラーコードやワイヤサイズの情報が圧着工具のヘッドやハンドルに表示されています。. 特長と利点. 高品質素材を使用した高性能設計 特定の端子タイプ用の固定圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により完全な圧着サイクルを保証 コンタクトロケータと圧着高さの調整 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 識別用にカラーコードとワイヤサイズを記載 修理可能 適切なメンテナンス下で50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMPプレミアムグレードダブルアクション手動圧着工具はさまざまな端子及びコンタクトの圧着に使用します。用途には、少量生産、プロトタイプ作業及び修復、一定の高品質終端を必要とする用途などがあります。CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL / CSA用途にも適合します。
シリーズCERTI-CRIMP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする