画像準備中

TE Connectivity 圧着ピンコンタクト CERTI-CRIMPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:CERTI-CRIMP圧着コネクタのタイプ:PIDG STRATO-THERM端子併用可能製品:手動圧着工具ワイヤ寸法AWG:20全長:304.8mmTE Connectivity CERTI-CRIMPヘビーヘッド手動圧着工具. CERTI-CRIMPプレミアムグレードヘビーヘッド手工具(HHHT)は、端子やコンタクトを大径同軸ケーブル及びヘビーゲージワイヤに圧着するために使用します。 CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は高品質素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的最高性能を発揮する一定の高品質終端を実現します。 プレミアムグレード手動圧着工具は作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。 各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、この工具で適用可能なTEC用途(114-)仕様の要件に適合するように端子を圧着できます。 CERTI-CRIMPヘビーヘッド手動圧着工具は、AMPLI-BOND、PIDG、及びPLASTI-GRIP端子の圧着に使用し、絶縁圧着高さを調整できます。 ロケータ及びワイヤストップは、該当する工具に含まれています。 CERTI-CRIMPヘビーヘッド手動圧着工具は全体的に、作業者の技術レベル、負担、工具の損耗の影響を受けずに、ダイが確実に底付きするよう設計されています。 この圧着工具はCERTI-CRIMPラチェットを備え、工場出荷時の設定により、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされています。 このラチェット機構により、部分圧着せずに完全な圧着サイクルが完了するまで工具が開きません。 この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。 識別しやすいように、カラーコードやワイヤサイズの情報が圧着工具のヘッドやハンドルに表示されています。. 特長と利点:. 高品質素材を使用した高性能設計 特定の端子タイプ用の固定圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により完全な圧着サイクルを保証 コンタクトロケータ及びワイヤストップ 圧着高さの調整 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 識別用にカラーコードとワイヤサイズを記載 修理可能 適切なメンテナンス下で50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMPプレミアムグレードヘビーヘッド手動圧着工具はさまざまな端子及びコンタクトの圧着に使用します。 用途には、少量生産、プロトタイプ作業及び修復、一定の高品質終端を必要とする用途などがあります。 CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL / CSA用途にも適合します。 注文コード47300637 品番576779
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様32種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:CERTI-CRIMP
圧着コネクタのタイプ:PIDG STRATO-THERM端子
併用可能製品:手動圧着工具
ワイヤ寸法AWG:20
全長:304.8mm
TE Connectivity CERTI-CRIMPヘビーヘッド手動圧着工具. CERTI-CRIMPプレミアムグレードヘビーヘッド手工具(HHHT)は、端子やコンタクトを大径同軸ケーブル及びヘビーゲージワイヤに圧着するために使用します。 CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は高品質素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的最高性能を発揮する一定の高品質終端を実現します。 プレミアムグレード手動圧着工具は作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。 各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、この工具で適用可能なTEC用途(114-)仕様の要件に適合するように端子を圧着できます。 CERTI-CRIMPヘビーヘッド手動圧着工具は、AMPLI-BOND、PIDG、及びPLASTI-GRIP端子の圧着に使用し、絶縁圧着高さを調整できます。 ロケータ及びワイヤストップは、該当する工具に含まれています。 CERTI-CRIMPヘビーヘッド手動圧着工具は全体的に、作業者の技術レベル、負担、工具の損耗の影響を受けずに、ダイが確実に底付きするよう設計されています。 この圧着工具はCERTI-CRIMPラチェットを備え、工場出荷時の設定により、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされています。 このラチェット機構により、部分圧着せずに完全な圧着サイクルが完了するまで工具が開きません。 この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。 識別しやすいように、カラーコードやワイヤサイズの情報が圧着工具のヘッドやハンドルに表示されています。. 特長と利点:. 高品質素材を使用した高性能設計 特定の端子タイプ用の固定圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により完全な圧着サイクルを保証 コンタクトロケータ及びワイヤストップ 圧着高さの調整 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 識別用にカラーコードとワイヤサイズを記載 修理可能 適切なメンテナンス下で50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMPプレミアムグレードヘビーヘッド手動圧着工具はさまざまな端子及びコンタクトの圧着に使用します。 用途には、少量生産、プロトタイプ作業及び修復、一定の高品質終端を必要とする用途などがあります。 CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL / CSA用途にも適合します。
シリーズCERTI-CRIMP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする