内容量1個
仕様シリーズ:CERTI-CRIMP圧着工具種類:ラチェット併用可能製品:端子ワイヤキャップワイヤ寸法mm2:0.91 → 3.5mm2全長:289mmTE Connectivity CERTI-CRIMPストレートアクション手動圧着工具. CERTI-CRIMPプレミアムグレードのストレートアクション手動工具(SAHT)を使用して、被覆付きのTEFLON絶縁ワイヤに絶縁済みのスペアワイヤキャップを圧着します。 このストレートアクション手動圧着工具のダイは直線状に閉じます。 このCERTI-CRIMPプレミアムグレードの手動圧着工具は、高品質の素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的に最高性能を発揮する、均一な高品質終端を実現します。 プレミアムグレード手動圧着工具は作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。 各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、この工具で適用可能なTEC用途(114-)仕様の要件に適合するように端子を圧着できます。 このCERTI-CRIMPストレートアクション圧着工具の全体的な設計により、作業者の技術レベル、疲労、工具の損耗の影響を受けずに、確実なダイの底付きが実現します。 この圧着工具はCERTI-CRIMPラチェットを備え、工場出荷時の設定により、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされています。 このラチェット機構により、部分圧着せずに完全な圧着サイクルが実現して始めて工具が開きます。 この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。 ワイヤのサイズを識別しやすいように、圧着工具のヘッドにカラーコードが記載されています。. 特長と利点:. 高品質素材を使用した高性能設計 固定された圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により完全な圧着サイクルを保証 ハンドルの加圧をプリセット カラーコードでサイズを識別 修理可能 適切なメンテナンス下で50000回以上の長寿命. 用途. このCERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具の代表的な用途には、少量生産、プロトタイプの作成と修理、その他の安定した高品質の終端処理が必要とされる用途があります。 このCERTI-CRIMPプレミアムグレードの手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL、CSA用途にも適合します。
注文コード47300707
品番69272-1