内容量1個
仕様シリーズ:CERTI-CRIMP圧着工具種類:ラチェット併用可能製品:スプライス及び端子24-26 AWGワイヤ寸法AWG:26 → 24全長:279.4mmTE Connectivity CERTI-CRIMPシングルアクション / ダブルアクション手動工具(SADA). CERTI-CRIMP IIプレミアムグレードのシングルアクション / ダブルアクション手動圧着工具(SADA)は、さまざまな端子及びコンタクトの圧着に使用されています。 これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は高品質の素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的に最高性能を発揮する、均一な高品質終端を実現します。 プレミアムグレード手動圧着工具は作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。 各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、この工具で適用可能なTEC用途(114-)仕様の要件に適合するように端子を圧着できます。 CERTI-CRIMPシングルアクション / ダブルアクション手動圧着工具は全体的に、作業者の技術レベル、疲労、工具の損耗の影響を受けずに、ダイを確実に底付きできるよう設計されています。 この圧着工具はCERTI-CRIMPラチェットを備え、工場出荷時の設定により、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされています。 このラチェット機構により、部分圧着せずに完全な圧着サイクルが実現して始めて工具が開きます。 この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。 識別しやすいように、圧着工具のハンドルにカラーコード情報が記載されています。. 特長と利点:. 高品質素材を使用した高性能設計 特定の端子タイプ用の専用圧着ダイを用意 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により完全な圧着サイクルを保証 コンタクトロケータと圧着高さの調整 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 色分け取っ手 修理可能 適切なメンテナンス下で50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMP IIプレミアムグレードのシングルアクション / ダブルアクション手動圧着工具は、さまざまな端子及びコンタクトの圧着に使用されています。 用途には、少量生産、プロトタイプ作業及び修復、一定の高品質終端を必要とする用途などがあります。 これらのCERTI-CRIMP IIプレミアム手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL / CSA用途にも適合します。
注文コード47300795
品番45730