TE Connectivity 圧着ピンコンタクト Pro-Crimper IIIシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:PRO-CRIMPER III圧着コネクタのタイプ:Ampsealコンタクト併用可能製品:角型コンタクト16-20 AWGワイヤ寸法mm2:0.5 1.25mm2ワイヤ寸法AWG:20 16TE ConnecTUVity商用グレードPro-Crimper III手動圧着工具、AMPSEALコンタクト用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が起こって抵抗や過剰な熱を発生させ、電気接続に損傷を与える可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. PRO-CRIMPER III手動圧着工具 概要. TE ConnecTUVityのPRO-CRIMPER III商用グレード手動圧着工具は、圧着工具フレームと取り外し可能なダイアセンブリで構成されています。商用グレード手動圧着工具は、耐久性の高い高炭素鋼製であることや、特別な強度を持つビボットピンなど、長期間性能を持続させるための特長があります。この圧着工具のヘッドは角度が付いているため、手を伸ばさなくても、圧着領域が見やすくなっています。握る力を抑えた、人間工学に基づくハンドル設計により、作業者の疲労が軽減され、工具を簡単かつ快適に使えます。 この工具フレームには、2つのハンドル ジョー(固定と可動)、調整可能なラチェットとロケータアセンブリがあり、圧着時にコンタクトの正確な位置決めと支持を実現します。このダイアセンブリは、2つの圧着チャンバを形成する2つのアンビルダイと2つのクリンパダイで構成されています。このダイアセンブリは、固定ねじ及びピンで工具フレームに固定されます。. SDE (Standard Die Envelope). 商用グレード圧着工具は、SDE (Standard Die Envelope)技術を採用しています。SDE技術により、手動工具、バッテリ式工具、空圧式工具、電動工具など、同じSDEシステム内のさまざまな種類の工具でこのダイを使用できます。各タイプの工具に合ったダイをそれぞれ揃える必要がなく、時間とコストを節約できます。2本のねじを外すだけで、あるタイプの工具から別のタイプの工具にダイを簡単に交換できます。. 調整可能ラチェット. PRO-CRIMPER III圧着工具は調整可能なラチェットを備え、作業者が設定を担当します。調整ホイールを使用して調整を行い、圧着時にジョーにかかるハンドル圧力の総量を制御します。工具のハンドルが完全に閉じられてダイが底に付くまで、ラチェットがロックされたままになります。この特長により、完全な圧着サイクルが達成され、作業者は一貫した高品質の圧着を繰り返し行うことができ、部分的な圧着を防止できます。. 主な特長と利点. 耐久性の高い高炭素鋼 特別に強化されたビボットピン 完全な圧着サイクルを実現するラチェット制御 柔軟性に優れコストを節約できるStandard Die Envelope (SDE) 取り外し可能な交換式ダイ コンタクトロケータ、サポート、ワイヤストップ 角度付きヘッド及び人間工学に基づいたハンドルによる快適な使い心地. 製品用途の情報. SDE技術は幅広い用途に対応し、ベンチから工場や現場までPRO-CRIMPER III工具を使用できます。用途には、産業、商業、公的機関用途向けの研究開発、プロトタイプ製作、ネットワークアプリケーション、現場での設置作業、オンサイト修理などがあります。. 質問と回答. ダイは含まれますか? はい、ダイアセンブリには工具が付属します。 この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が20 16 AWGのTE ConnecTUVity AMPSEALコンタクト専用です。 この工具はどのような種類の圧着を行いますか? この工具は、オープンバレルFスタイルの圧着が可能です。 ダイセットを使用できる他の工具は何ですか? このダイアセンブリは、以下に使用することもできます。 TE ConnecTUVity PRO-CRIMPER III手動工具フレーム 品番 849-114 849-114 TE ConnecTUVity SDE-SA手動圧着工具(品番 448-7883 448-7883 TE ConnecTUVityベンチターミネータ 品番1490076-2 TE ConnecTUVity 626アダプタ 品番679304-1 TE ConnecTUVity電池式工具 品番1213890-1及び1213890-2 注文コード47300935 品番58529-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:PRO-CRIMPER III
圧着コネクタのタイプ:Ampsealコンタクト
併用可能製品:角型コンタクト16-20 AWG
ワイヤ寸法mm2:0.5 1.25mm2
ワイヤ寸法AWG:20 16
TE ConnecTUVity商用グレードPro-Crimper III手動圧着工具、AMPSEALコンタクト用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が起こって抵抗や過剰な熱を発生させ、電気接続に損傷を与える可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. PRO-CRIMPER III手動圧着工具 概要. TE ConnecTUVityのPRO-CRIMPER III商用グレード手動圧着工具は、圧着工具フレームと取り外し可能なダイアセンブリで構成されています。商用グレード手動圧着工具は、耐久性の高い高炭素鋼製であることや、特別な強度を持つビボットピンなど、長期間性能を持続させるための特長があります。この圧着工具のヘッドは角度が付いているため、手を伸ばさなくても、圧着領域が見やすくなっています。握る力を抑えた、人間工学に基づくハンドル設計により、作業者の疲労が軽減され、工具を簡単かつ快適に使えます。 この工具フレームには、2つのハンドル ジョー(固定と可動)、調整可能なラチェットとロケータアセンブリがあり、圧着時にコンタクトの正確な位置決めと支持を実現します。このダイアセンブリは、2つの圧着チャンバを形成する2つのアンビルダイと2つのクリンパダイで構成されています。このダイアセンブリは、固定ねじ及びピンで工具フレームに固定されます。. SDE (Standard Die Envelope). 商用グレード圧着工具は、SDE (Standard Die Envelope)技術を採用しています。SDE技術により、手動工具、バッテリ式工具、空圧式工具、電動工具など、同じSDEシステム内のさまざまな種類の工具でこのダイを使用できます。各タイプの工具に合ったダイをそれぞれ揃える必要がなく、時間とコストを節約できます。2本のねじを外すだけで、あるタイプの工具から別のタイプの工具にダイを簡単に交換できます。. 調整可能ラチェット. PRO-CRIMPER III圧着工具は調整可能なラチェットを備え、作業者が設定を担当します。調整ホイールを使用して調整を行い、圧着時にジョーにかかるハンドル圧力の総量を制御します。工具のハンドルが完全に閉じられてダイが底に付くまで、ラチェットがロックされたままになります。この特長により、完全な圧着サイクルが達成され、作業者は一貫した高品質の圧着を繰り返し行うことができ、部分的な圧着を防止できます。. 主な特長と利点. 耐久性の高い高炭素鋼 特別に強化されたビボットピン 完全な圧着サイクルを実現するラチェット制御 柔軟性に優れコストを節約できるStandard Die Envelope (SDE) 取り外し可能な交換式ダイ コンタクトロケータ、サポート、ワイヤストップ 角度付きヘッド及び人間工学に基づいたハンドルによる快適な使い心地. 製品用途の情報. SDE技術は幅広い用途に対応し、ベンチから工場や現場までPRO-CRIMPER III工具を使用できます。用途には、産業、商業、公的機関用途向けの研究開発、プロトタイプ製作、ネットワークアプリケーション、現場での設置作業、オンサイト修理などがあります。. 質問と回答. ダイは含まれますか? はい、ダイアセンブリには工具が付属します。 この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が20 16 AWGのTE ConnecTUVity AMPSEALコンタクト専用です。 この工具はどのような種類の圧着を行いますか? この工具は、オープンバレルFスタイルの圧着が可能です。 ダイセットを使用できる他の工具は何ですか? このダイアセンブリは、以下に使用することもできます。 TE ConnecTUVity PRO-CRIMPER III手動工具フレーム 品番 849-114 849-114 TE ConnecTUVity SDE-SA手動圧着工具(品番 448-7883 448-7883 TE ConnecTUVityベンチターミネータ 品番1490076-2 TE ConnecTUVity 626アダプタ 品番679304-1 TE ConnecTUVity電池式工具 品番1213890-1及び1213890-2
シリーズPRO-CRIMPER III

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする