TE Connectivity 圧着ピンコンタクト Pro-Crimper IIIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:PRO-CRIMPER III圧着コネクタのタイプ:DYNAMIC D-3コンタクト併用可能製品:角型コンタクト16-20 AWGワイヤ寸法mm2:0.5 → 1.25mm2ワイヤ寸法AWG:20 → 16TE Connectivity PRO-CRIMPER III SDE手動圧着工具. PRO-CRIMPER III商用グレードの手動圧着工具です。さまざまな端子やコンタクトの圧着に適しています。PRO-CRIMPER III商用手動工具は、頑丈なハイカーボンスチール製の精密構造で、高強度ピボットピンを備え、長期間にわたって性能を維持します。商用グレード圧着工具は、SDE (Standard Die Envelope)技術を採用しています。SDE技術により、バッテリ式工具、空圧式工具、電動工具など、同じSDEシステム内の異なる種類の工具でこのダイを使用できます。各タイプの工具に合ったダイをそれぞれ揃える必要がなく、時間とコストを節約できます。PRO-CRIMPER III圧着工具は、さまざまな圧着ダイに適合し、各ダイを簡単に交換することができます。商用グレードの手動圧着工具には、長時間の耐久性能と使いやすさを実現するための機能が組み込まれています。PRO-CRIMPER III圧着工具は、調整可能なラチェットを備えているため、工具のハンドルが完全に閉じてダイが閉止するまでロックされたままになります。このラチェット機構により、圧着を完了した場合のみ工具が開くので、部分圧着を防止できます。アクセスが容易なラチェットリリース機能を利用して、圧着サイクル中に随時工具のジョーを開くことができます。ピン / ソケットスタイルの圧着工具には、ダイにコンタクトをセットし、ワイヤストップを備え、圧着時にコンタクトの回転や湾曲を抑制するロケータが装備されています。PRO-CRIMPER III手動圧着工具のヘッドは角度がついているため、手を伸ばさなくても、圧着領域が見やすくなっています。握る力を抑えた、人間工学に基づくハンドル設計により、作業者の疲労が軽減され、工具を簡単かつ快適に使えます。 このPRO-CRIMPER III手動圧着工具には、どれもダイセットが付属しています。ただし、品番 ; 849-114 849-114 は、工具フレームのみです。この工具用のダイセットは別途ご注文いただく必要があります。. 特長と利点. 耐久性の高い高炭素鋼 完全な圧着サイクルを実現するラチェット制御 柔軟性に優れコストを節約できるStandard Die Envelope (SDE) コンタクトロケータ、サポート、ワイヤストップ 緊急ラチェット解放 角度付きヘッド及び人間工学に基づいたハンドルにより快適な使い心地. 製品用途の情報. PRO-CRIMPER III商用手動圧着工具は幅広い端子及びコンタクトの圧着に使用されます。SDE技術は幅広い用途に対応し、ベンチから工場や現場までPRO-CRIMPER III工具を使用できます。用途には、産業、商業、公的機関用途向けの研究開発、プロトタイプ製作、ネットワークアプリケーション、現場での設置作業、オンサイト修理などがあります。 注文コード47300953 品番90684-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:PRO-CRIMPER III
圧着コネクタのタイプ:DYNAMIC D-3コンタクト
併用可能製品:角型コンタクト16-20 AWG
ワイヤ寸法mm2:0.5 → 1.25mm2
ワイヤ寸法AWG:20 → 16
TE Connectivity PRO-CRIMPER III SDE手動圧着工具. PRO-CRIMPER III商用グレードの手動圧着工具です。さまざまな端子やコンタクトの圧着に適しています。PRO-CRIMPER III商用手動工具は、頑丈なハイカーボンスチール製の精密構造で、高強度ピボットピンを備え、長期間にわたって性能を維持します。商用グレード圧着工具は、SDE (Standard Die Envelope)技術を採用しています。SDE技術により、バッテリ式工具、空圧式工具、電動工具など、同じSDEシステム内の異なる種類の工具でこのダイを使用できます。各タイプの工具に合ったダイをそれぞれ揃える必要がなく、時間とコストを節約できます。PRO-CRIMPER III圧着工具は、さまざまな圧着ダイに適合し、各ダイを簡単に交換することができます。商用グレードの手動圧着工具には、長時間の耐久性能と使いやすさを実現するための機能が組み込まれています。PRO-CRIMPER III圧着工具は、調整可能なラチェットを備えているため、工具のハンドルが完全に閉じてダイが閉止するまでロックされたままになります。このラチェット機構により、圧着を完了した場合のみ工具が開くので、部分圧着を防止できます。アクセスが容易なラチェットリリース機能を利用して、圧着サイクル中に随時工具のジョーを開くことができます。ピン / ソケットスタイルの圧着工具には、ダイにコンタクトをセットし、ワイヤストップを備え、圧着時にコンタクトの回転や湾曲を抑制するロケータが装備されています。PRO-CRIMPER III手動圧着工具のヘッドは角度がついているため、手を伸ばさなくても、圧着領域が見やすくなっています。握る力を抑えた、人間工学に基づくハンドル設計により、作業者の疲労が軽減され、工具を簡単かつ快適に使えます。 このPRO-CRIMPER III手動圧着工具には、どれもダイセットが付属しています。ただし、品番 ; 849-114 849-114 は、工具フレームのみです。この工具用のダイセットは別途ご注文いただく必要があります。. 特長と利点. 耐久性の高い高炭素鋼 完全な圧着サイクルを実現するラチェット制御 柔軟性に優れコストを節約できるStandard Die Envelope (SDE) コンタクトロケータ、サポート、ワイヤストップ 緊急ラチェット解放 角度付きヘッド及び人間工学に基づいたハンドルにより快適な使い心地. 製品用途の情報. PRO-CRIMPER III商用手動圧着工具は幅広い端子及びコンタクトの圧着に使用されます。SDE技術は幅広い用途に対応し、ベンチから工場や現場までPRO-CRIMPER III工具を使用できます。用途には、産業、商業、公的機関用途向けの研究開発、プロトタイプ製作、ネットワークアプリケーション、現場での設置作業、オンサイト修理などがあります。
シリーズPRO-CRIMPER III

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする