TE Connectivity 圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 仕様シリーズ:PLASTI-GRIP絶縁:絶縁断熱材:PVC最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2最小ワイヤサイズAWG:12AWG最大ワイヤサイズAWG:10AWGピン径:2.59mmピン長さ:9.906mm色:黄コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅二重線での使用は不適. TE Connectivity PLASTI-GRIPワイヤピン圧着端子. PLASTI-GRIPワイヤピン端子は高導電性銅製で、すずめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 PLASTI-GRIPワイヤピン端子のバレル内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 注文コード47301145 品番165085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:PLASTI-GRIP
絶縁:絶縁
断熱材:PVC
最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2
最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
最大ワイヤサイズAWG:10AWG
ピン径:2.59mm
ピン長さ:9.906mm
色:黄
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅
二重線での使用は不適. TE Connectivity PLASTI-GRIPワイヤピン圧着端子. PLASTI-GRIPワイヤピン端子は高導電性銅製で、すずめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 PLASTI-GRIPワイヤピン端子のバレル内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
シリーズPLASTI-GRIP RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする