TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
仕様
シリーズ:PLASTI-GRIP絶縁:絶縁断熱材:PVC最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2全長:20.57mm最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:16AWGピン径:1.8mm色:赤コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅
注文コード
47301206
品番
181630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:PLASTI-GRIP
絶縁:絶縁
断熱材:PVC
最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2
全長:20.57mm
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
ピン径:1.8mm
色:赤
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅
シリーズ
PLASTI-GRIP