TE Connectivity 圧着工具ダイ Pro-Crimper III / Universal MATE-N-LOKシリーズ MATE-N-LOK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47301775 品番90547-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様
シリーズ:Pro-Crimper III / Universal MATE-N-LOK
圧着コネクタのタイプ:MATE-N-LOK
併用可能製品:角型コンタクト14-20 AWG
ワイヤ寸法mm2:0.3 → 2mm2
ワイヤ寸法AWG:22 → 14
TE Connectivity SDE (Standard Die Envelope)ダイアセンブリ. SDEダイアセンブリは、商用グレードのSDE (Standard Die Envelope) PRO-CRIMPER III圧着工具(品番 ; 849-114 849-114 )及びSDE-SA商用グレード手動圧着工具(品番 ; 448-7883 448-7883 )向けに設計されています。この圧着ダイは、精密に設計 / 製造されており、さまざまなタイプの圧着端子と併用可能です。
シリーズPro-Crimper III / Universal MATE-N-LOK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする