曜日別特売
1977739-4 TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A @ 125 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47302353

TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A @ 125 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47302353品番1977739-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウト直径:6.5 mm
コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac
アクチュエータ色:黒/緑/赤
ターミナルタイプ:ワイヤーラグ
TE接続パネル取り付けミニチュア押ボタン - MPSシリーズ. MPSシリーズのパネル取り付けミニチュア押ボタンには、スナップアクション機構が搭載されており、黄銅めっきのSPDT (MPS1)又はDPDT (MPS2)のブレークビフォアメーク型コンタクト(定格60 mA、30 Vdc)が備わっています。 これらのMPSシリーズミニチュア押ボタンには、黄銅ニッケルめっき8 mm拡張アクチュエータ、On-On又はOn-(On)スイッチ機能、1/4-40のねじ込みブッシュがあり、PCB取り付けピン又はワイヤラグで利用できます。 別売りの黒、緑、赤のキャップについては、必須アクセサリを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする