SS40E6-H4-50-DC24V H4形平歯車減速機付DCギヤードモータ SS40E6-H4 澤村電気工業 47302701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H4形平歯車減速機付DCギヤードモータ SS40E6-H4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47302701 品番SS40E6-H4-50-DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,200
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
種類ギヤードモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24 電源直流 定格電流(A)3.8 回転速度(min-1[r.p.m])50 定格トルク(N・m)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする