TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 角型コネクタ メス RP622シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
極数
12
注文コード
47304794
品番
1393725-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
極数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
極数
12
仕様
部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。
長さ(mm)
59.2
幅(mm)
22.6
寸法(mm)
59.2×22.6×15.1
シリーズ
RP622
定格電圧(V)
450
端子種別
はんだ
定格電流(A)
10
深さ(mm)
15.1
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
接触抵抗(mΩ)
5
動作温度(℃)
-55~+155
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
1000回
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート