極数30
仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。
長さ(mm)83
幅(mm)10
寸法(mm)83×10×20
シリーズRP622
定格電圧(V)450
端子種別はんだ
定格電流(A)10
深さ(mm)20
材質(ハウジング)サーモプラスチック
接触抵抗(mΩ)5
動作温度(℃)-55〜+155
コンタクト数30
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数1000回
オス・メスメス
ボディ向きストレート