TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 集積回路(IC)
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
インダクタンス:1.2 μH最大直流電流:170mAパッケージ/ケース:0805長さ:2.29mm奥行き:1.73mm高さ:1.52mm寸法:2.29 x 1.73 x 1.52mm許容差:±5%最大直流抵抗:2.5Ωシリーズ:3650最大自己共振周波数:100MHz最小品質ファクター:180805 - 3650シリーズ. 0805型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数
注文コード
47304959
品番
36502A1R2JTDG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
100
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1.2 μH
最大直流電流:170mA
パッケージ/ケース:0805
長さ:2.29mm
奥行き:1.73mm
高さ:1.52mm
寸法:2.29 x 1.73 x 1.52mm
許容差:±5%
最大直流抵抗:2.5Ω
シリーズ:3650
最大自己共振周波数:100MHz
最小品質ファクター:18
0805 - 3650シリーズ. 0805型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数