TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 集積回路(IC)
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
仕様
インダクタンス:1.2 μH最大直流電流:310mAパッケージ/ケース:1008長さ:2.92mm奥行き:2.79mm高さ:2.1mm寸法:2.92 x 2.79 x 2.1mm許容差:±5%最大直流抵抗:2Ωシリーズ:3650最大自己共振周波数:250MHz最小動作温度:-40℃Tyco 1008 3650シリーズ巻線型インダクタ. 1008型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数
注文コード
47304968
品番
36502C1R2JTDG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
100
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1.2 μH
最大直流電流:310mA
パッケージ/ケース:1008
長さ:2.92mm
奥行き:2.79mm
高さ:2.1mm
寸法:2.92 x 2.79 x 2.1mm
許容差:±5%
最大直流抵抗:2Ω
シリーズ:3650
最大自己共振周波数:250MHz
最小動作温度:-40℃
Tyco 1008 3650シリーズ巻線型インダクタ. 1008型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数
RoHS指令(10物質対応)
対応