※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47304996
品番
KQ2S01-32A-X12
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
真空-100kPa〜使用可能
色
リースブッシュ:白色
質量(g)
2.6
適合チューブ外径
Φ1/8
接続ねじ
10-32UNF
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
機種
六角穴付ハーフユニオン
使用流体温度(℃)
0〜40
周囲温度(℃)
-5〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
潤滑剤
白色ワセリンリ
注意
※10-32UNFねじシール用ガスケットは、 "M-5G2"にて手配願います。