TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様インダクタンス:10 μH最大直流電流:250mAパッケージ/ケース:1812長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:3.2mm寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mmシールド:あり許容差:±10%最大直流抵抗:1.6Ωシリーズ:3613Cコア材料:フェライト最大自己共振周波数:Minimum of 20MHz最小品質ファクター:50Tyco 1812 3613Cシリーズ巻線型インダクタ. 3613Cシリーズ巻線型インダクタはフェライトベースで高い信頼性を保証 小型で汎用的なサイズ: 3.2 x 4.5 mm 使用温度範囲: -30 ℃ → +100 ℃ 自動取り付け用途向けに開発 注文コード47305029 品番3613C100K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量100種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:10 μH
最大直流電流:250mA
パッケージ/ケース:1812
長さ:4.5mm
奥行き:3.2mm
高さ:3.2mm
寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mm
シールド:あり
許容差:±10%
最大直流抵抗:1.6Ω
シリーズ:3613C
コア材料:フェライト
最大自己共振周波数:Minimum of 20MHz
最小品質ファクター:50
Tyco 1812 3613Cシリーズ巻線型インダクタ. 3613Cシリーズ巻線型インダクタはフェライトベースで高い信頼性を保証 小型で汎用的なサイズ: 3.2 x 4.5 mm 使用温度範囲: -30 ℃ → +100 ℃ 自動取り付け用途向けに開発
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする