内容量1個
仕様インダクタンス:10 μH最大直流電流:620mA長さ:13mm奥行き:5mm高さ:5.3mm寸法:13 x 5 x 5.3mm最大直流抵抗:600mΩシリーズ:3615コア材料:鉄最大自己共振周波数:42MHz最小品質ファクター:35TE Connectivity 3615シリーズ高電流SMDインダクタ. 3615シリーズ高電流SMDインダクタは、高電流巻線及びはんだコーティングの銅終端を装備しています。 3615シリーズSMDインダクタは11.4 x 5 mmの汎用サイズで、定格絶縁は最低1000 MΩです。 また、3615シリーズSMDインダクタは-55 → +100 ℃の広い動作温度範囲で使用でき、ディップ及びウェーブはんだ付け処理に最適です。
注文コード47305038
品番1624097-1