画像準備中

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様インダクタンス:2 nH最大直流電流:1.04Aパッケージ/ケース:0402長さ:1.27mm奥行き:0.76mm高さ:0.61mm寸法:1.27 x 0.76 x 0.61mm許容差:±5%最大直流抵抗:70mΩシリーズ:3650最大自己共振周波数:11.1GHz最小品質ファクター:16Tyco 0402 3650シリーズ巻線型インダクタ. 0402型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数 注文コード47305126 品番36501E2N0JTDG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量100種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:2 nH
最大直流電流:1.04A
パッケージ/ケース:0402
長さ:1.27mm
奥行き:0.76mm
高さ:0.61mm
寸法:1.27 x 0.76 x 0.61mm
許容差:±5%
最大直流抵抗:70mΩ
シリーズ:3650
最大自己共振周波数:11.1GHz
最小品質ファクター:16
Tyco 0402 3650シリーズ巻線型インダクタ. 0402型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする