TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 集積回路(IC)
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
仕様
インダクタンス:24 nH最大直流電流:500mAパッケージ/ケース:0805長さ:2.29mm奥行き:1.73mm高さ:1.52mm寸法:2.29 x 1.73 x 1.52mm許容差:±5%最大直流抵抗:220mΩシリーズ:3650最大自己共振周波数:2GHz最小動作温度:-40℃0805 - 3650シリーズ. 0805型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数
注文コード
47305293
品番
36502A24NJTDG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
100
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:24 nH
最大直流電流:500mA
パッケージ/ケース:0805
長さ:2.29mm
奥行き:1.73mm
高さ:1.52mm
寸法:2.29 x 1.73 x 1.52mm
許容差:±5%
最大直流抵抗:220mΩ
シリーズ:3650
最大自己共振周波数:2GHz
最小動作温度:-40℃
0805 - 3650シリーズ. 0805型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数
RoHS指令(10物質対応)
対応