内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:4.7 μH最大直流電流:315mAパッケージ/ケース:1812長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:3.2mm寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mmシールド:あり許容差:±10%最大直流抵抗:1Ωシリーズ:3613Cコア材料:フェライト最大自己共振周波数:Minimum of 35MHz最小品質ファクター:50Tyco 1812 3613Cシリーズ巻線型インダクタ. 3613Cシリーズ巻線型インダクタはフェライトベースで高い信頼性を保証 小型で汎用的なサイズ: 3.2 x 4.5 mm 使用温度範囲: -30 ℃ → +100 ℃ 自動取り付け用途向けに開発
注文コード47305607
品番3613C4R7K