セコタン 積層養生テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8巻) 注文コード47305748 品番CM-9041
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。
養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。
テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。
一層毎の剥離が可能です。

用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。 仕様剥離紙あり 材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系) 桃/緑/青/黄土 構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙 寸法(mm×m)80×10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。5℃未満の低温条件や40℃以上の高温条件でのご使用はお控えください。下地が濡れている場合はよく乾燥させてください。下地清掃を実施してください。貼付面に汚れや白華等の粉体が付着していると十分な粘着力が発現しません。溶剤等でよくふき取り、溶剤乾燥後に貼付してください。テープ用プライマーの併用は極力控えてください。粘着剤が貼付面に残留する可能性があります。積層養生テープはロール形状のまま使用せず、事前に適した長さにカットしてご使用ください。カットした積層養生テープは重りなどを載せ保管し、できるだけ巻クセを直した状態でご使用ください

商品説明動画

せこたん 積層養生テープ CM-9041 製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする